Visseuse à choc Bosch GDR 12V-105 (06019A6906), Tension: 12 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.3 kg
GDR 10,8 V-LI solo Click&Go, L-BOXX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GDR 12V-105 (06019A6906)
Rubix :0136-5278219
Fabricant :06019A6906
EAN :3165140773201





Documents
Détails articles : VISSEUSE A CHOC GDR 10,8V-LI 10,8V - SOLO
Visseuses à chocs sans fil GDR 10,8-LI; La visseuse à chocs sans-fil la plus compacte de sa catégorie; Avec 137 mm, c’est la plus visseuse à chocs la plus compacte de la catégorie 10,8 V pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage en
Hauteur et dans les endroits difficiles d’accès; Couple remarquable (105 Nm) pour 80 % des applications courantes dans le métal et le béton; Régime élevé (2 600 tr/min) pour une progression de travail rapide; Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable; Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale; Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
Hauteur et dans les endroits difficiles d’accès; Couple remarquable (105 Nm) pour 80 % des applications courantes dans le métal et le béton; Régime élevé (2 600 tr/min) pour une progression de travail rapide; Batteries Premium à technologie Lithium-Ion innovante pour une plus grande longévité et une autonomie imbattable; Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale; Eclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Couple maximal | 105 N.m |
| Poids | 1,3 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | gdr 12v-105 professional |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,73 € HT
/ unité
323,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours