Visseuse à choc Milwaukee M12 FID2-0, Tension: 12 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.1 kg
Visseuse à chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Milwaukee :M12 FID2-0
Rubix :8989-5484312
Fabricant :4933479876
EAN :4058546376703

Détails articles : VISSEUSE A CHOC M12FID2-0 HEX 1/4 FUEL12V 147 NM
- Le design compact avec une longueur de seulement 127 mm est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm.
- Vitesse de rotation rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm.
- Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.
- La commande 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple, ainsi qu'à un mode autotaraudeur pour maximiser la polyvalence des applications.
- Mandrin hexagonal ¼″ pour un changement rapide et facile des mèches.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Couple maximal | 170 N.m |
| Poids | 1,1 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,98 € HT
/ unité
280,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h