Vis à bois Spartex VATFCUT4X80PFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT4X80PFA1
Rubix :U600-8272841
Fabricant :9147400640 80/48
EAN :4043377387547


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4X80/48 CUT INOX A1 9147400640 80/48
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A1 4X80/48 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,78 € HT
/ 200 unités
82,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm