Vis à bois Spartex VATFCUT3,5X16PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3,5X16PFA2-50
Rubix :U600-8272978
Fabricant :9147235 16
EAN :4043377278661


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3,5X16 CUT INOX A2-50 9147235 16
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 3,5X16 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € HT
/ 500 unités
36,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm