Vis à bois Spartex VBTP4X70TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP4X70TXPFA2-50
Rubix :U600-8271430
Fabricant :9250240 70/42
EAN :4043377396228
VIS BOIS TPL TX 4X70/42 P CUT PF A2-50 9250240 70/42

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X70/42 P CUT PF A2-50 9250240 70/42


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4X70/42 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
175,88 € HT
/ 200 unités
211,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.