Vis à bois Spartex VTSKCUT4,8X100PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTSKCUT4,8X100PFA4-50
Rubix :U600-8301906
Fabricant :9142448 100/60
EAN :4043377257857


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,8X100/60 SK-DR INOXA4-50 9142448 100/60
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A4-50 4,8X100/60 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,83 € HT
/ 250 unités
251,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours