Vis à bois Spartex VATFCUT4,5X45PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT4,5X45PFA2-50
Rubix :U600-8272903
Fabricant :9147245 45/30
EAN :4043377278890


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,5X45/30 CUT INOX A2-50 9147245 45/30
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 4,5X45/30 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,26 € HT
/ 200 unités
42,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm