Vis à bois Spartex VATFBRPZ4,5X65EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRPZ4,5X65EFA2-50
Rubix :U600-8273553
Fabricant :9049245 65
EAN :4043377383761


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. BOMB. 4,5X65 EF PZ2 RF INOXA2-50 9049245 65
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 4,5X65 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,36 € HT
/ 200 unités
90,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm