Vis à bois Spartex VATFBRTX5X35EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX5X35EFA2-50
Rubix :U600-8273328
Fabricant :9046250 35
EAN :4043377200167


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 5X35 EF TX25 INOXA2-50 9046250 35
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A2-50 5X35 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,10 € HT
/ 500 unités
172,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm