Vis à bois Spartex VATFCUT10X140PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X140PFA2-50
Rubix :U600-8273051
Fabricant :91472100 140/80
EAN :4043377377555


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X140/80 CUT INOX A2-50 91472100 140/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 10X140/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,60 € HT
/ 100 unités
509,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm