Vis à bois Spartex VBTFSD4X80PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFSD4X80PFA2-50
Rubix :U600-8271579
Fabricant :9040240 80
EAN :4043377375414


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS AUTOPERCEUSE 4X80 PF TX20 INOX A2-50 9040240 80
Vis à bois tête fraisée Super-Drill autoperceuse A2-50 4X80/50 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,86 € HT
/ 200 unités
133,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm