Vis à bois Spartex VBTF4,5X60TXPFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTF4,5X60TXPFA1
Rubix :U600-8270442
Fabricant :9246400645 60/36
EAN :4043377319616


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF TX 4,5X60/36 P PERC PF A1 9246400645 60/36
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes A1 4,5X60/36 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,54 € HT
/ 200 unités
75,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm