Vis à bois Spartex VBTP3X20TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP3X20TXPFA4-50
Rubix :U600-8271491
Fabricant :9250430 20
EAN :4043377411792
VIS BOIS TPL TX 3X20 P CUT PF A4-50 9250430 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 3X20 P CUT PF A4-50 9250430 20


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 3X20 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet10
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
91,80 € HT
/ 200 unités
110,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.