Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX5X45PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX5X45PFA2-50
Rubix :U600-8271782
Fabricant :9047250 45/30
EAN :4043377201409


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 5X45 PF TX25 RF INOXA2-50 9047250 45/30
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X45/30 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,56 € HT
/ 200 unités
59,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm