Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4,5X40EFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4,5X40EFA4-50
Rubix :U600-8271895
Fabricant :9047445 40
EAN :4043377382740


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4,5X40 EF TX20 RF INOXA4-50 9047445 40
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4,5X40 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,84 € HT
/ 200 unités
58,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm