Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ6X45EFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ6X45EFA2-50
Rubix :U600-8270980
Fabricant :9050260 45
EAN :4043377384089


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 6X45 EF PZ3 RF INOXA2-50 9050260 45
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 6X45 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,28 € HT
/ 100 unités
41,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm