Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3,5X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3,5X16EFA2-50
Rubix :U600-8271977
Fabricant :9047235 16
EAN :4043377200907


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3,5X16 EF TX10 RF INOXA2-50 9047235 16
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3,5X16 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,55 € HT
/ 500 unités
40,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm