Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4X40PFA2-50
Rubix :U600-8271064
Fabricant :9047240 40/24
EAN :4043377201058


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4X40 PF TX20 RF INOXA2-50 9047240 40/24
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X40/24 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 € HT
/ 200 unités
32,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm