Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX8X380PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 380 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX8X380PFA4-50
Rubix :U600-8271621
Fabricant :9047480 380/80
EAN :4043377411280


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 8X380 PF TX40 RF INOXA4-50 9047480 380/80
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A4-50 8X380/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 380 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 600,73 € HT
/ 100 unités
3 120,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
380 mm