Vis à bois Spartex VTTBS5,3X90PFA2-50, Diamètre de filetage: 5.3 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête fraisée TBS-Drill, pointe cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTBS5,3X90PFA2-50
Rubix :U600-8301893
Fabricant :9143253 90
EAN :4043377257253


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5,3X90 TBS-DR INOX A2-50 9143253 90
Vis terrasse à tête fraisée TBS-Drill, pointe Cut A2-50 5,3X90 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,06 € HT
/ 100 unités
88,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours