Vis à bois Spartex VBDECO5X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X40PFA4-50
Rubix :U600-8270838
Fabricant :9242450 40/24
EAN :4043377388896


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X40/24 INOXA4-50 9242450 40/24
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A4-50 5X40/24 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,04 € HT
/ 200 unités
88,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm