Vis à bois Spartex VTTCTBS4X40TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCTBS4X40TXPFA1
Rubix :U600-8300419
Fabricant :9245400640 40/24
EAN :4043377317117


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 4X40/24 TBS-D CUT A1 9245400640 40/24
Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut A1 4X40/24 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,96 € HT
/ 200 unités
37,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours