Vis à bois Spartex VBTP4,5X55TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP4,5X55TXPFA2-50
Rubix :U600-8271462
Fabricant :9250245 55/36
EAN :4043377396303
VIS BOIS TPL TX 4,5X55/36 P CUT PF A2-50 9250245 55/36

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4,5X55/36 P CUT PF A2-50 9250245 55/36


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4,5X55/36 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
168,70 € HT
/ 200 unités
202,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.