Vis à bois Spartex VBTFBF6X60PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF6X60PFA4-50
Rubix :U600-8270252
Fabricant :009546 60
EAN :4043377018465


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 6X60 PF DIN 95 INOX A4-50 009546 60
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 6X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,02 € HT
/ 200 unités
367,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
60 mm