Vis à bois Spartex VBTFPP4X60TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPP4X60TXPFA1
Rubix :U600-8272125
Fabricant :9244400640 60/36
EAN :4043377319272


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 4X60/36 P PERC INOXA1 9244400640 60/36
Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 4X60/36 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ 200 unités
58,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm