Vis à bois Spartex TIR10X180PFA2-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR10X180PFA2-50
Rubix :U600-8275396
Fabricant :0571210 180
EAN :4043377044525


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X180 PF DIN 571 INOX A2-50 0571210 180
Vis à bois hexagonales A2-50 10X180 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,56 € HT
/ 50 unités
327,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm