Vis de réglage Spartex STHC3X30BTPNTO12/100, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 914
Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :STHC3X30BTPNTO12/100
Rubix :U600-8382114
Fabricant :888167
EAN :3660757490799


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier |
Détails articles : VIS MET 3X30 BR STHC BOUT PNTO EF45H DIN914 914BRUT3030
vis sthc - vis sans tête hexagonale creuse bout pointeau 45H din 914
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 914 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | 45h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € HT
/ 100 unités
69,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours