Vis de réglage Spartex VSTHCPT5X4EFA4, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT5X4EFA4
Rubix :U600-8290928
Fabricant :402745 4
EAN :4043377355270
VIS STHC BT PNTO 5X4 ISO4027 EF 12H INOX A4 402745 4
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 5X4 ISO4027 EF 12H INOX A4 402745 4


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 5X4 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
67,20 € HT
/ 500 unités
80,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.