Vis de réglage Spartex VSTHCT8X12EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT8X12EFA4
Rubix :U600-8290527
Fabricant :402848 12
EAN :4043377074775


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 8X12 ISO4028 EF 12H INOX A4 402848 12
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 8X12 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,20 € HT
/ 200 unités
59,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
12 mm