Vis de réglage Spartex STHC5X50BTPNTO12BR, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 914
Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :STHC5X50BTPNTO12BR
Rubix :U600-8382087
Fabricant :882508
EAN :3660757490867


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : VIS MET 5X50 BR STHC BOUT PNTO EF45H DIN914 914BRUT5050
vis sthc - vis sans tête hexagonale creuse bout pointeau 45H din 914
5X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 914 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | 45h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 529,96 € HT
/ 100 unités
3 035,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours