Vis de réglage Spartex VSTHCPL6X10EFA2ISO, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881346
Spartex :VSTHCPL6X10EFA2ISO
Rubix :U600-8291526
Fabricant :402626 10
EAN :4043377068880
VIS STHC BT PLAT 6X10 ISO4026 EF12H INOX A2

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 6X10 ISO4026 EF12H INOX A2


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 6X10 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
14,40 € HT
/ 200 unités
17,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.