Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X30EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT8X30EFA4
Rubix :U600-8290869
Fabricant :402748 30
EAN :4043377072528
VIS STHC BT PNTO 8X30 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 30
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X30 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 30


Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 8X30 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
150,12 € HT
/ 200 unités
180,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.