Vis de réglage Spartex VSTHCC10X70EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X70EFA2
Rubix :U600-8292434
Fabricant :4029210 70
EAN :4043377334893
VIS STHC BT CUV 10X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 70

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X70 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 70


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X70 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
191,09 € HT
/ 100 unités
229,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.