Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-20X60EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-20X60EFA4
Rubix :U600-8282328
Fabricant :0939420 60
EAN :4043377107602


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 20X60 EF DIN 939 INOX A4 0939420 60
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 20X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté double extrémité (din 939) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 173,16 € HT
/ 50 unités
1 407,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm