Vis de réglage Spartex VSTHCC2X10EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCC2X10EFA4
Rubix :U600-8292226
Fabricant :402942 10
EAN :4043377356963
VIS STHC BT CUV 2X10 ISO4029 EF 12H INOX A4 402942 10
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 2X10 ISO4029 EF 12H INOX A4 402942 10


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A4 2X10 sw0,9
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 916 / iso 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa4
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,10 HT
/ 500 unités
159,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Norme

Sélectionner les références (303)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.