Vis de réglage Spartex VSTHCPT5X4EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCBTPNTO5X4A2
Spartex :VSTHCPT5X4EFA2
Rubix :U600-8305652
Fabricant :402725 4
EAN :4043377354693


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 5X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 402725 4
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 5X4 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,80 € HT
/ 500 unités
53,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
4 mm