Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X55EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X55EFA2
Rubix :U600-8282004
Fabricant :0938216 55
EAN :4043377101433


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X55 EF DIN 938 INOX A2 0938216 55
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 16X55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (longueur d’implantation ≈ 1d) din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,29 € HT
/ 50 unités
500,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
55 mm