Vis de réglage Spartex VSTFP10X30EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP10X30EFA4
Rubix :U600-8293601
Fabricant :0551410 30
EAN :4043377041876


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 10X30 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 0551410 30
Vis sans tête fendues à bout plat A4 10X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,93 € HT
/ 50 unités
176,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
30 mm