Vis de réglage Spartex VSTFT8X30EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 417

Vis sans tête fendues à tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFT8X30EFA2
Rubix :U600-8292555
Fabricant :041728 30
EAN :4043377030788
VT SS T BT TENON 8X30 DIN 417 EF INOX A2 041728 30

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VT SS T BT TENON 8X30 DIN 417 EF INOX A2 041728 30


Vis sans tête fendues à tenon A2 8X30

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 417
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
166,93 € HT
/ 100 unités
200,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.