Vis de réglage Spartex GOUJ1-6X65EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-6X65EFA4
Rubix :U600-8281793
Fabricant :093846 65
EAN :4043377104298


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 6X65 EF DIN 938 INOX A4 093846 65
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 6X65
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,92 € HT
/ 200 unités
931,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
65 mm