Vis de réglage Spartex VSTHCPT6X25EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT6X25EFA4
Rubix :U600-8290907
Fabricant :402746 25
EAN :4043377072382


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 6X25 ISO4027 EF 12H INOX A4 402746 25
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 6X25 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 € HT
/ 200 unités
80,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
25 mm