Vis de réglage Spartex VMH6X12EFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 464
Vis moletées, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMH6X12EFA1
Rubix :U600-8303782
Fabricant :046426 12
EAN :4043377039026


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 6X12 EF DIN 464 FORME HAUTE INOX A1 046426 12
Vis moletées, forme haute A1 6X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 464 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,15 € HT
/ 25 unités
171,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours