Vis de réglage Spartex VSTHCC10X50EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X50EFA2
Rubix :U600-8292453
Fabricant :4029210 50
EAN :4043377074973
VIS STHC BT CUV 10X50 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 50

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X50 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 50


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X50 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
121,47 € HT
/ 100 unités
145,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.