Vis de réglage Spartex VSTFP4X16EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP4X16EFA2
Rubix :U600-8293469
Fabricant :055124 16
EAN :4043377041388


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X16 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055124 16
Vis sans tête fendues à bout plat A2 4X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € HT
/ 200 unités
126,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
16 mm