Vis de réglage Spartex GOUJ1-16X65EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-16X65EFA4
Rubix :U600-8281999
Fabricant :0938416 65
EAN :4043377103598


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 16X65 EF DIN 938 INOX A4 0938416 65
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 16X65
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur vissée 1 d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,52 € HT
/ 50 unités
888,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
65 mm