Vis de réglage Spartex VSTFPL10X35EFA1, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL10X35EFA1
Rubix :U600-8293284
Fabricant :0427210 35
EAN :4043377031624


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 10X35 DIN 427 EF INOX A1 0427210 35
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 10X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,29 € HT
/ 50 unités
163,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm