Vis de réglage Spartex VSTHCPT4X4EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCBTPNTO4X4A2
Spartex :VSTHCPT4X4EFA2
Rubix :U600-8305656
Fabricant :402724 4
EAN :4043377071071


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 4X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 402724 4
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 4X4 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 € HT
/ 500 unités
37,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
4 mm