Vis de réglage Spartex GOUJ1-8X25EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-8X25EFA4
Rubix :U600-8281769
Fabricant :093848 25
EAN :4043377104410


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 8X25 EF DIN 938 INOX A4 093848 25
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 8X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon double extrémité (goujon fileté) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,60 € HT
/ 200 unités
436,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
25 mm