Vis de réglage Spartex VSTFPL6X12EFA1, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL6X12EFA1
Rubix :U600-8293168
Fabricant :042726 12
EAN :4043377031891


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 6X12 DIN 427 EF INOX A1 042726 12
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 6X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,03 € HT
/ 100 unités
82,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
12 mm