Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-8X45EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 939

Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOUJ1.25-8X45EFA2
Rubix :U600-8282155
Fabricant :093928 45
EAN :4043377106575
VIS SS T 1,25D 8X45 EF DIN 939 INOX A2 093928 45

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T 1,25D 8X45 EF DIN 939 INOX A2 093928 45


Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 8X45

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 939
Type d'empreintesans empreinte
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typegoujon double (extrémité vissée ≈ 1,25d) selon din 939
418,90 € HT
/ 200 unités
502,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.